FISCHER AUSTRIA - Ladegerät FGC 100-BC (EU)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553414
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.383 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962365832
Sonepar Artikelnummer
121210364
Hersteller Artikelnummer
553414
Hersteller Typ
BC 7.2V (EU) Ladegerät
Hersteller Artikel Nr.:
553414
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.383 kg
Mit dem fischer Ladegerät BC 7.2V wird der fischer Lithium-Ionen-Akku B 7.2V geladen.


