Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Ladegerät für Akkus 18V-System

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Ladegerät für Akkus 18V-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 568512

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.672 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962487978

Sonepar Artikelnummer

121210360

Hersteller Artikelnummer

568512

Hersteller Typ

GAL 18V-40 (EU-Ladegerät)

Hersteller Artikel Nr.:

568512

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.672 kg

Dank seines durchdachten Designs ist das Ladegerät sehr kompakt gebaut. Mit einem Ladestrom von 4A lädt es die 18V Batterie 4,0 Ah in nur 65 Minuten vollständig auf. Das Ladegerät ist mit allen AMPShare 18V Systemen kompatibel und somit flexibel einsetzbar.