FISCHER AUSTRIA - Langlochschraube LLS 6x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079700
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 6.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797006
Sonepar Artikelnummer
120908099
Hersteller Artikelnummer
079700
Hersteller Typ
LLS 6X50 LANGLOCHSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
079700
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
6.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.021 kg


