FISCHER AUSTRIA - Langlochschraube LLS 8x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079701
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 8.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797013
Sonepar Artikelnummer
120908100
Hersteller Artikelnummer
079701
Hersteller Typ
LLS 8X50 LANGLOCHSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
079701
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
8.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.040 kg


