FISCHER AUSTRIA - Langschaftdübel SXR 8x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506198
Ausführung - Universaldübel
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962072853
Sonepar Artikelnummer
120907160
Hersteller Artikelnummer
506198
Hersteller Typ
SXR 8X100 DÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
506198
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
110 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


