Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Langschaftdübel SXRL 10x100 FUS A4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Langschaftdübel SXRL 10x100 FUS A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 522731

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 100 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962181067

Sonepar Artikelnummer

120907030

Hersteller Artikelnummer

522731

Hersteller Typ

SXRL 10X100 FUS A4 LANGSCHAFTDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

522731

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

100 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

7 mm

Mit Schraube:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

110 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Ja

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.044 kg

Der fischer Langschaftdübel SXRL-FUS R ist mit der fischer Sechskantschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nichtrostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen von Metallkonstruktionen im Außenbereich geeignet.