FISCHER AUSTRIA - Langschaftdübel SXRL 10x120 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 522700
Ausführung - Universaldübel
Länge - 120 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962180763
Sonepar Artikelnummer
120906962
Hersteller Artikelnummer
522700
Hersteller Typ
SXRL 10X120 T LANGSCHAFTDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
522700
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
120 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
7 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.039 kg


