FISCHER AUSTRIA - Langschaftdübel SXRL 14x180 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 530925
Ausführung - Universaldübel
Länge - 180 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962206463
Sonepar Artikelnummer
120906975
Hersteller Artikelnummer
530925
Hersteller Typ
SXRL 14X180 T LANGSCHAFTDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
530925
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
180 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.125 kg


