FISCHER AUSTRIA - Leistungsfähiger Steinbohrer mit 4-Schneiden Bohrkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545507
Anzahl der Bohrer für Holz - 0
Anzahl der Bohrer für Stahl - 0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl - 0
Anzahl der Bohrer für Glas - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962322323
Sonepar Artikelnummer
121074526
Hersteller Artikelnummer
545507
Hersteller Typ
D-SDX Set 5-12mm 5pcs P
Hersteller Artikel Nr.:
545507
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
5 .. 12 mm
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.211 kg


