FISCHER AUSTRIA - Leistungsstarker Metall Spiralbohrer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543328
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962304831
Sonepar Artikelnummer
121074530
Hersteller Artikelnummer
543328
Hersteller Typ
HSS-R Set 1-13mm 25pcs M
Hersteller Artikel Nr.:
543328
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.270 kg
Metallbohrer gefertigt aus robustem HSS-Stahl und nach DIN 338, rollgewalzt. Der Winkel der Bohrerspitze von 118° sorgt für eine bessere Wärmeabfuhr und ein präzises Anbohren. Ideal geeignet für Bohrarbeiten in Metall und Stahl.