FISCHER AUSTRIA - Lochband LBK 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079553
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - kunststoffummantelt
Breite - 14 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4006209795538
Sonepar Artikelnummer
120908105
Hersteller Artikelnummer
079553
Hersteller Typ
LBK 14 LOCHBAND
Hersteller Artikel Nr.:
079553
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Breite:
14 mm
Farbe:
schwarz
Lochung:
Ja
Perforation:
rund
Bruchlast:
1 N
Art des Bandes:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
2.6 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
5 mm
Perforationsbreite:
1 mm
Perforationslänge:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.689 kg


