FISCHER AUSTRIA - Lochband LBK 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079554
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - kunststoffummantelt
Breite - 19 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209795545
Sonepar Artikelnummer
120908106
Hersteller Artikelnummer
079554
Hersteller Typ
LBK 19 LOCHBAND
Hersteller Artikel Nr.:
079554
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Lochung:
Ja
Perforation:
rund
Bruchlast:
1 N
Art des Bandes:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
2.4 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm
Perforationsbreite:
1 mm
Perforationslänge:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
1.078 kg


