FISCHER AUSTRIA - Lochband LBV 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079549
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 12 mm
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209795491
Sonepar Artikelnummer
120908102
Hersteller Artikelnummer
079549
Hersteller Typ
LBV 12 LOCHBAND
Hersteller Artikel Nr.:
079549
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
12 mm
Farbe:
Zink
Lochung:
Ja
Perforation:
rund
Bruchlast:
1 N
Art des Bandes:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
0.75 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
5 mm
Perforationsbreite:
1 mm
Perforationslänge:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.536 kg


