FISCHER AUSTRIA - Lochband LBV 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079550
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 17 mm
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209795507
Sonepar Artikelnummer
120908103
Hersteller Artikelnummer
079550
Hersteller Typ
LBV 17 LOCHBAND
Hersteller Artikel Nr.:
079550
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
17 mm
Farbe:
Zink
Lochung:
Ja
Perforation:
rund
Bruchlast:
700 N
Art des Bandes:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
0.75 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.771 kg


