FISCHER AUSTRIA - Lochband LBV 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079551
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 25 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209795514
Sonepar Artikelnummer
120908104
Hersteller Artikelnummer
079551
Hersteller Typ
LBV 25 LOCHBAND
Hersteller Artikel Nr.:
079551
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
25 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
Ja
Perforation:
rund
Bruchlast:
1 N
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
0.88 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
8.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
1.190 kg


