FISCHER AUSTRIA - Lochband LBW 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 507435
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 17 mm
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205243482
Sonepar Artikelnummer
121210206
Hersteller Artikelnummer
507435
Hersteller Typ
LBW 17
Hersteller Artikel Nr.:
507435
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
17 mm
Farbe:
Zink
Lochung:
Ja
Perforation:
rund
Art des Bandes:
gewellt
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
0.75 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.725 kg


