FISCHER AUSTRIA - Lüftungskanalschelle LGS 112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079494
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 112 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209794944
Sonepar Artikelnummer
120907979
Hersteller Artikelnummer
079494
Hersteller Typ
LGS 112 LUEFTUNGSSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079494
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
112 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
165 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.216 kg


