FISCHER AUSTRIA - Lüftungskanalschelle LGS 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079495
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 125 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209794951
Sonepar Artikelnummer
120907980
Hersteller Artikelnummer
079495
Hersteller Typ
LGS 125 LUEFTUNGSSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079495
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
125 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
178 mm
Höhe:
153 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.247 kg


