FISCHER AUSTRIA - Lüftungskanalschelle LGS 1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024647
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 1250 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209246474
Sonepar Artikelnummer
120908003
Hersteller Artikelnummer
024647
Hersteller Typ
LGS 1250 LÜFTUNGSSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
024647
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
1250 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
1313 mm
Höhe:
1281 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.948 kg


