FISCHER AUSTRIA - Lüftungskanalschelle LGS 630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542960
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 630 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962301342
Sonepar Artikelnummer
120907997
Hersteller Artikelnummer
542960
Hersteller Typ
LGS 630 LÜFTUNGSSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
542960
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
630 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
691 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.731 kg


