FISCHER AUSTRIA - Lüftungskanalschelle LGS 710

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542962
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 710 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962301366
Sonepar Artikelnummer
120907998
Hersteller Artikelnummer
542962
Hersteller Typ
LGS 710 LÜFTUNGSSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
542962
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
710 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
771 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.044 kg


