Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Lüftungsrohrbügel LRB

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Lüftungsrohrbügel LRB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 024675

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführungsform - sonstige

  • Mit Dämpfer - Ja

  • Rechteckiger Kanal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209246757

Sonepar Artikelnummer

121210137

Hersteller Artikelnummer

024675

Hersteller Typ

LRB LÜFTUNGSROHRBÜGEL GESTECKT

Hersteller Artikel Nr.:

024675

Werkstoff:

Stahl

Ausführungsform:

sonstige

Mit Dämpfer:

Ja

Rechteckiger Kanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.113 kg

Der fischer Deckenabhänger LRB ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement in genieteter und gesteckter Ausführung zum Abhängen von Wickelfalzrohren mit Gewindestangen. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenabhänger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Deckenabhängern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung. Die genietete Ausführung verleiht den Deckenabhängern eine erhöhte Stabilität. Die Sollbiegestelle ermöglicht eine ideale Anpassung an den Rohraußendurchmesser.