Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Lüftungsrohrbügel LRBN

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Lüftungsrohrbügel LRBN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077613

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführungsform - sonstige

  • Mit Dämpfer - Ja

  • Rechteckiger Kanal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209776131

Sonepar Artikelnummer

121210138

Hersteller Artikelnummer

077613

Hersteller Typ

LRBN LÜFTUNGSROHRBÜGEL GENIETET

Hersteller Artikel Nr.:

077613

Werkstoff:

Stahl

Ausführungsform:

sonstige

Mit Dämpfer:

Ja

Rechteckiger Kanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.144 kg

Der fischer Deckenabhänger LRBN ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement in genieteter und gesteckter Ausführung zum Abhängen von Wickelfalzrohren mit Gewindestangen. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenabhänger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Deckenabhängern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung. Die genietete Ausführung verleiht den Deckenabhängern eine erhöhte Stabilität. Die Sollbiegestelle ermöglicht eine ideale Anpassung an den Rohraußendurchmesser.