FISCHER AUSTRIA - Massive Auslegerkonsole FCAM fvz - 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538018
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Schienenhöhe - 246 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260403
Sonepar Artikelnummer
120908126
Hersteller Artikelnummer
538018
Hersteller Typ
FCAM-300 FVZ AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
538018
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Schienenhöhe:
246 mm
Länge:
300 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2.5 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.970 kg


