FISCHER AUSTRIA - Massivrohrs. FRSM 124-129 M10/M12 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558535
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 124 .. 129 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962413267
Sonepar Artikelnummer
121210237
Hersteller Artikelnummer
558535
Hersteller Typ
FRSM 124-129 M10/M12 fvz
Hersteller Artikel Nr.:
558535
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
124 .. 129 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10/M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
194 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.468 kg


