FISCHER AUSTRIA - Massivrohrs. FRSM 131-137 M10/M12 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558536
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 131 .. 137 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962413274
Sonepar Artikelnummer
121210238
Hersteller Artikelnummer
558536
Hersteller Typ
FRSM 131-137'' M10/M12 fvz
Hersteller Artikel Nr.:
558536
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
131 .. 137 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10/M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
202 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.491 kg


