FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 1/2'' M10/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 554243
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 19 .. 23 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962391879
Sonepar Artikelnummer
121209997
Hersteller Artikelnummer
554243
Hersteller Typ
FRSM 1/2'' M10/M12 MASSIVROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
554243
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
19 .. 23 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10/M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
76 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.131 kg


