FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 1'' M10/M12 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558526
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 33 .. 36 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962413175
Sonepar Artikelnummer
121210227
Hersteller Artikelnummer
558526
Hersteller Typ
FRSM 1'' M10/M12 fvz
Hersteller Artikel Nr.:
558526
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
33 .. 36 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10/M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Nenndurchmesser:
1 Zoll (25)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
87 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.147 kg


