Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 110mm

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 577192

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rohraußendurchmesser - 105 .. 112 mm

  • Einlage - Gummi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962240344

Sonepar Artikelnummer

120907681

Hersteller Artikelnummer

577192

Hersteller Typ

FRSM 110 MM MASSIVROHRSCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

577192

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Rohraußendurchmesser:

105 .. 112 mm

Einlage:

Gummi

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

1/2 Zoll

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Breite:

165.6 mm

Höhe:

157 mm

Tiefe:

25 mm

Geeignet für Stahlrohre:

Ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

Ja

Geeignet für Kupferrohre:

Ja

Geeignet für Aluminiumrohre:

Ja

Geeignet für Gussrohre:

Ja

Geeignet für Spiralrohre:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.384 kg

Die fischer Massivrohrschelle FRSM - zoll ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem ½'' Anschlussgewinde. Die Anschlussmutter mit Zollgewinde erlaubt eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 14 - 169 mm mit Gewinderohren im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - zoll ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.