FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 12'' M16 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562773
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser - 320 .. 328 mm
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M16
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962443783
Sonepar Artikelnummer
121210296
Hersteller Artikelnummer
562773
Hersteller Typ
FRSM 12'' M16 A4
Hersteller Artikel Nr.:
562773
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser:
320 .. 328 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M16
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
12 Zoll (300)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
416 mm
Höhe:
373 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.092 kg


