FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 133 M10/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093710
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 131 .. 137 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209937105
Sonepar Artikelnummer
120907685
Hersteller Artikelnummer
093710
Hersteller Typ
FRSM 131-137 M10/12 MASSIV ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
093710
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
131 .. 137 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10/M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
202 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.498 kg


