Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 133mm

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 133mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 577194

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rohraußendurchmesser - 133 .. 141 mm

  • Einlage - Gummi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962240368

Sonepar Artikelnummer

120907682

Hersteller Artikelnummer

577194

Hersteller Typ

FRSM 133 MM MASSIVROHRSCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

577194

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Rohraußendurchmesser:

133 .. 141 mm

Einlage:

Gummi

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

1/2 Zoll

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Breite:

188 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

25 mm

Geeignet für Stahlrohre:

Ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

Ja

Geeignet für Kupferrohre:

Ja

Geeignet für Aluminiumrohre:

Ja

Geeignet für Gussrohre:

Ja

Geeignet für Spiralrohre:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.437 kg

Die fischer Rohrschelle FRS Zoll ist eine zweischraubige Rohrschelle mit 1/2'' Anschlussmutter. Die FRS Zoll in galvanisch verzinkt eignet sich zum Einsatz in trockenen Innenräumen. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15-219 mm mit Gewinderohr und Grundplatte sicher befestigt werden. Die Zulassung für Zivilschutzräume nach der schweizerischen Richtlinie ermöglicht den Einsatz in dieser Anwendung. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS Zoll ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.