FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 188-194 M12 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562765
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser - 188 .. 194 mm
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962443707
Sonepar Artikelnummer
121210288
Hersteller Artikelnummer
562765
Hersteller Typ
FRSM 188-194 M12 A4
Hersteller Artikel Nr.:
562765
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser:
188 .. 194 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
sonstige
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
259 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.449 kg


