FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 196-203 M12 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562766
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser - 196 .. 203 mm
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962443714
Sonepar Artikelnummer
121210289
Hersteller Artikelnummer
562766
Hersteller Typ
FRSM 196-203 M12 A4
Hersteller Artikel Nr.:
562766
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser:
196 .. 203 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
268 mm
Höhe:
237 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.470 kg


