FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 200 M10/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093715
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 196 .. 203 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209937150
Sonepar Artikelnummer
120907687
Hersteller Artikelnummer
093715
Hersteller Typ
FRSM 196-203 M10/12 MASSIV ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
093715
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
196 .. 203 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10/M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
268 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.713 kg


