FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 212 M16 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562767
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser - 205 .. 214 mm
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M16
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962443721
Sonepar Artikelnummer
121210290
Hersteller Artikelnummer
562767
Hersteller Typ
FRSM 212 M16 A4
Hersteller Artikel Nr.:
562767
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser:
205 .. 214 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M16
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
301 mm
Höhe:
259 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.436 kg


