FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 250 M12/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505455
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 244 .. 250 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962069815
Sonepar Artikelnummer
120907689
Hersteller Artikelnummer
505455
Hersteller Typ
FRSM 250 M12/M16 MASSIVROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
505455
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
244 .. 250 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
338 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.643 kg


