FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 277-283 M12/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558304
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 277 .. 283 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962411416
Sonepar Artikelnummer
121210010
Hersteller Artikelnummer
558304
Hersteller Typ
FRSM 277-283 M12/M16 Massivrohrschelle
Hersteller Artikel Nr.:
558304
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
277 .. 283 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
371 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.800 kg


