FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 3/4'' M10/M12 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558525
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 24 .. 29 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962413168
Sonepar Artikelnummer
121210226
Hersteller Artikelnummer
558525
Hersteller Typ
FRSM 3/4'' M10/M12 fvz
Hersteller Artikel Nr.:
558525
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
24 .. 29 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10/M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
80 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.142 kg


