FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 300 M12/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505457
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 297 .. 304 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962069839
Sonepar Artikelnummer
120907690
Hersteller Artikelnummer
505457
Hersteller Typ
FRSM 300 M12/M16 MASSIVROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
505457
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
297 .. 304 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
392 mm
Höhe:
354 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.935 kg


