FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 300 M12/M16 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558546
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 297 .. 304 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962413373
Sonepar Artikelnummer
121210248
Hersteller Artikelnummer
558546
Hersteller Typ
FRSM 300 M12/M16 fvz
Hersteller Artikel Nr.:
558546
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
297 .. 304 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
392 mm
Höhe:
354 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.935 kg


