FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 364-372 M16 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558596
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 364 .. 372 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962413410
Sonepar Artikelnummer
121210252
Hersteller Artikelnummer
558596
Hersteller Typ
FRSM 364-372 M16 fvz
Hersteller Artikel Nr.:
558596
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
364 .. 372 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M16
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
480 mm
Höhe:
419 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.425 kg


