FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 400-409 M16 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558597
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 400 .. 409 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962413427
Sonepar Artikelnummer
121210253
Hersteller Artikelnummer
558597
Hersteller Typ
FRSM 400-409 M16 fvz
Hersteller Artikel Nr.:
558597
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
400 .. 409 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M16
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
517 mm
Höhe:
456 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.685 kg


