FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 454-462 M16 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558598
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 454 .. 462 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962413434
Sonepar Artikelnummer
121210254
Hersteller Artikelnummer
558598
Hersteller Typ
FRSM 454-462 M16 fvz
Hersteller Artikel Nr.:
558598
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
454 .. 462 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M16
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
570 mm
Höhe:
509 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.030 kg


