FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 5' M10/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093711
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 138 .. 145 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209937112
Sonepar Artikelnummer
120908931
Hersteller Artikelnummer
093711
Hersteller Typ
FRSM 138-145 M10/12 MASSIV ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
093711
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
138 .. 145 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10/M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
5 Zoll (125)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
205 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.533 kg


