FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 500-508 M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504598
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 500 .. 508 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962063769
Sonepar Artikelnummer
120907694
Hersteller Artikelnummer
504598
Hersteller Typ
FRSM 500-508 M16 MASSIVROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
504598
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
500 .. 508 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M16
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
620 mm
Höhe:
555 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.524 kg


