FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 7' M10/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093714
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 188 .. 194 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209937143
Sonepar Artikelnummer
120908933
Hersteller Artikelnummer
093714
Hersteller Typ
FRSM 188-194 M10/12 MASSIV ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
093714
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
188 .. 194 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10/M12
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
sonstige
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
259 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.687 kg


