FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 8' M12/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505454
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 219 .. 225 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962069808
Sonepar Artikelnummer
120908934
Hersteller Artikelnummer
505454
Hersteller Typ
FRSM 8' M12/M16 MASSIVROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
505454
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
219 .. 225 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
8 Zoll (200)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
313 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.529 kg


