FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 8'' M12/M16 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558543
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 219 .. 225 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962413342
Sonepar Artikelnummer
121210245
Hersteller Artikelnummer
558543
Hersteller Typ
FRSM 8'' M12/M16 fvz
Hersteller Artikel Nr.:
558543
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
219 .. 225 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Nenndurchmesser:
8 Zoll (200)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
313 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.556 kg


