FISCHER AUSTRIA - Massivrohrschelle FRSM 8'' M16 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562768
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser - 219 .. 225 mm
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M16
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962443738
Sonepar Artikelnummer
121210291
Hersteller Artikelnummer
562768
Hersteller Typ
FRSM 8'' M16 A4
Hersteller Artikel Nr.:
562768
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser:
219 .. 225 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M16
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
8 Zoll (200)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
313 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.511 kg


